Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091331
Cod. Produttore
0091331
Cod. EAN
4044773790580

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT 260 C
  • Tensione nominale: 260°C
  • Sezione conduttore: 4G0,75 mm²
  • Resistenza al calore: Elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Sicurezza: Garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 C MC 4G0,75, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni superiori. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale al calore e una lunga durata. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, garantendo sicurezza e efficienza in ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Heat 260 C Mc