Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00912223
Cod. Produttore
00912223
Cod. EAN
4044773071849

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 205 MC 4G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 MC 4G0,75, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni superiori in ambienti critici. La sua struttura a quattro conduttori da 0,75 mm offre flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con OLFLEX HEAT 205, ottieni affidabilità e sicurezza nel tuo sistema elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

FEP

marcatura filo

Colore

peso

58 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

76,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Heat 205 Mc