Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460033
Cod. Produttore
00460033
Cod. EAN
4044773045666

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT 180 SIHF
  • Tensione nominale: 180°C
  • Conduttori: 4G0,75 mm²
  • Resistente al calore: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Protezione: Contro calore estremo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 4G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a condizioni di calore estremo. Realizzato con materiali premium, offre una straordinaria flessibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una protezione efficace contro il calore. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per ambienti impegnativi.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

89 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf