Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00462033/100
Cod. Produttore
00462033/100
Cod. EAN
4044774668437

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 GLS 4G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 GLS 4G0,75, un cavo di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una resistenza termica superiore. Realizzato con materiali selezionati, offre un'ottima flessibilità e una lunga durata nel tempo. La sua classificazione merceologica garantisce che soddisfi gli standard più elevati. Con OLFLEX HEAT 180, puoi contare su prestazioni affidabili anche nelle condizioni più impegnative.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

118 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Heat 180 Gls