Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00463033/100
Cod. Produttore
00463033/100
Cod. EAN
4044774669328

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a condizioni di calore estreme. Questo prodotto è realizzato con materiali premium, garantendo durabilità e prestazioni superiori. La configurazione a 4 conduttori con sezione di 0,75 mm offre una grande flessibilità e facilità di installazione. Ideale per applicazioni industriali e ambienti dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali, OLFLEX HEAT è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

152 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

204 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf C