Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00465023
Cod. Produttore
00465023
Cod. EAN
4044773450767

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 180 V
  • Sezione cavi: 4G0,75 mm²
  • Temperatura max: Elevata
  • Resistente a usura
  • Applicazioni: industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Protezione: termica
  • Serie: OLFLEX HEAT
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 EWKF 4G0,75, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali grazie alla sua costruzione robusta e alla capacità di mantenere prestazioni elevate anche in condizioni difficili. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una protezione eccellente contro l'usura e l'abbattimento termico. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

76 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf