Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027104/50
Cod. Produttore
1027104/50
Cod. EAN
4044774644011

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4 conduttori
  • Sezione: 0,75 mm²
  • Materiale: Conduttore di alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Impianti elettrici
  • Applicazione: Professionale e industriale
  • Serie: OLFLEX FD 891
  • Superficie: Liscia
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 con 4 conduttori di sezione 0,75 mm² ciascuno, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie liscia. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. La costruzione con quattro fili garantisce una trasmissione efficiente della corrente, rendendo questo cavo adatto a impianti elettrici professionali e industriali.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

123 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Fd 891 Cy