Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026104/100
Cod. Produttore
1026104/100
Cod. EAN
4044774642505

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Uso: applicazioni industriali
  • Materiale: resistente
  • Conduzione: eccellente
  • Serie: FD 891
  • Durata: affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 4G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua configurazione a quattro conduttori da 0,75 mm garantisce un'eccellente conduzione elettrica. Con OLFLEX FD 891, puoi contare su un prodotto affidabile e duraturo, perfetto per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

54,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Fd 891