Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027547/100
Cod. Produttore
0027547/100
Cod. EAN
4044774631646

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 0,75 mm²
  • Numero fili: 4
  • Serie: OLFLEX FD 855
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: ottima durata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Design: compatto e funzionale
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 con 4 fili di sezione 0,75 mm², progettato con conduttori in materiale di alta qualità per garantire ottime prestazioni elettriche. Il cavo presenta una superficie del conduttore specifica che ne assicura affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Questo prodotto è indicato per installazioni che necessitano di una trasmissione efficiente della corrente con un design compatto e funzionale.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

33,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

33,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Fd 855 P