Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027622
Cod. Produttore
0027622
Cod. EAN
4044773013412

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 855 CP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Costruzione: robusta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 CP 4G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccellenti e affidabilità nel tempo. La sua struttura a 4 conduttori da 0,75 mm rende OLFLEX FD 855 CP ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con una costruzione robusta e una resistenza superiore, questo cavo è perfetto per soddisfare le esigenze delle moderne installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

101 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

62,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Fd 855 Cp