Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026221/50
Cod. Produttore
0026221/50
Cod. EAN
4044774622194

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Tipo cavo: FD 810 CY
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Flessibilità: Alta
  • Materiali: Premium
  • Installazione: Semplice
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali premium, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e flessibile permette un'installazione semplice e una lunga durata nel tempo. Con una sezione di 0,75 mm² e una configurazione a quattro conduttori, offre una soluzione versatile per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

118 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy