Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312104
Cod. Produttore
1312104
Cod. EAN
4044773084566

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 400 P
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Industriale
  • Materiale: Resistente
  • Durata: Elevata
  • Applicazioni: Ambienti difficili
Descrizione del produttore: La OLFLEX CLASSIC 400 P 4G0,75 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una grande flessibilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti difficili, garantendo prestazioni affidabili e sicurezza. Con una sezione di 0,75 mm² e quattro conduttori, è perfetto per una vasta gamma di utilizzi elettrici. Scegli la OLFLEX CLASSIC 400 P per un'ottima soluzione di cablaggio.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

77,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando