Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135104/50
Cod. Produttore
1135104/50
Cod. EAN
4044774566788

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Installazione: spazi ristretti
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Prestazioni: affidabili e durature
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G0,75, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Questo cavo presenta una configurazione a 4 conduttori con una sezione di 0,75 mm², ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e flessibilità, rendendolo perfetto per l'installazione in spazi ristretti. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

115 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Cy