Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035043/500
Cod. Produttore
10035043/500
Cod. EAN
4044774592022

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110 CH
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4 x 0,75 mm²
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Protezione meccanica: elevata
  • Uso: industriale e commerciale
  • Flessibilità: alta
  • Durata: eccezionale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CH 4G0,75 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccezionale contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando una connessione sicura e duratura. Scegli OLFLEX per un cablaggio che unisce efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,5 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Ch