Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125104/100
Cod. Produttore
1125104/100
Cod. EAN
4044774563626

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 4G
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Usura elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Costruzione: Robusta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione a quattro conduttori da 0,75 mm garantisce una connessione sicura e affidabile. Scegli OLFLEX CLASSIC per una soluzione elettrica duratura e performante.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

184 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Argento