Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125104
Cod. Produttore
1125104
Cod. EAN
4044773104462

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4G0,75 mm²
  • Tensione nominale: 110 V
  • Costruzione: 4 conduttori
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Robusta finitura
  • Conduttività: Eccellente
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una conduttività eccellente per applicazioni elettriche. La sua costruzione a quattro conduttori da 0,75 mm rende questo cavo ideale per utilizzi in ambienti sia industriali che commerciali. Con una finitura robusta, l'OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e durata.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

184 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Argento