Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125104/50
Cod. Produttore
1125104/50
Cod. EAN
4044774563619

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Resistente
  • Applicazioni: Cablaggio robusto
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 4 conduttori di sezione 0,75 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche. Questo cavo è progettato per assicurare affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo flessibilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio robusto e resistente.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

184 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Argento