Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119104/1000
Cod. Produttore
1119104/1000
Cod. EAN
4044774550329

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Installazione: facile e efficiente
  • Durata: alta affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 4G0,75, un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni affidabili e durature. La sua configurazione a quattro conduttori consente una facile installazione e una gestione efficiente dell'energia. Con una costruzione robusta, è perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegli la qualità e l'affidabilità del marchio OLFLEX per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Classic 110