Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119104/300
Cod. Produttore
1119104/300
Cod. EAN
4044774550305

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Alta affidabilità e flessibilità
  • Materiale conduttore di alta qualità
  • Ottimizzato per resistenza meccanica
  • Adatto per ambienti industriali
  • Garantisce trasmissione efficiente
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 4 conduttori di sezione 0,75 mm², progettato per garantire elevata affidabilità e flessibilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità e la resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e sicurezza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Classic 110