Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119104
Cod. Produttore
1119104
Cod. EAN
4044773067989

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4 x 0,75 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Configurazione: 4 conduttori
  • Applicazioni: varie elettriche
  • Robustezza: elevata
  • Affidabilità: garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. Questo cavo è realizzato con materiali premium, garantendo una conduzione elettrica ottimale e una protezione duratura. Con una configurazione a quattro conduttori di 0,75 mm², è ideale per varie applicazioni elettriche. La sua robustezza e versatilità lo rendono una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Classic 110