Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100234
Cod. Produttore
00100234
Cod. EAN
4044774896779

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavi: 4G0,75
  • Serie: CLASSIC 100
  • Struttura: Robusta e flessibile
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiali: Resistenti
  • Protezione: Agenti esterni
  • Affidabilità: Duratura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 4G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Questo cavo presenta una struttura robusta e flessibile, ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, OLFLEX CLASSIC 100 offre una protezione superiore contro gli agenti esterni, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo. Scegli questo cavo per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V