Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012815
Cod. Produttore
0012815
Cod. EAN
4044773001723

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Conduttori: 4G
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza: materiali durevoli
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: industriale
  • Serie: OLFLEX 440 P
  • Affidabilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 440 P 4G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni superiori in applicazioni industriali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo sicurezza e affidabilità nel tempo. Con una sezione di 0,75 mm² e quattro conduttori, è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Scegli OLFLEX per un collegamento elettrico efficace e sicuro.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex 440 P