Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015604
Cod. Produttore
0015604
Cod. EAN
4044773033830

Informazioni di prodotto

OLFLEX 150 CY 4G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 CY 4G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale contro le interferenze e le sollecitazioni meccaniche. La configurazione a quattro conduttori da 0,75 mm rende questo prodotto versatile e adatto a diverse esigenze di cablaggio. Scegli OLFLEX per la tua prossima installazione elettrica e apprezza la sua affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

157 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

192 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex 150 Cy