Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015104/300
Cod. Produttore
0015104/300
Cod. EAN
4044774542843

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4 x 0,75 mm²
  • Tipo conduttori: rame flessibile
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Materiali: alta qualità
  • Uso: collegamenti elettrici
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 4G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e commerciali, grazie alla sua costruzione robusta e alla versatilità d'uso. Realizzato con materiali di prima scelta, OLFLEX 150 offre una resistenza eccellente e una lunga durata. Con la sua configurazione a quattro conduttori da 0,75 mm, è perfetto per soddisfare le esigenze di collegamento elettrico in molteplici contesti.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Olflex 150