Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011204/100
Cod. Produttore
0011204/100
Cod. EAN
4044774539874

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Sezione conduttori: 4G0,75 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Robusto e duraturo
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: OLFLEX 140
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 H05VV5-F 4G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando durabilità e resistenza. La sua configurazione a 4 conduttori da 0,75 mm rende OLFLEX 140 ideale per applicazioni versatili in ambienti industriali e commerciali. Con una costruzione robusta e flessibile, questo cavo si adatta perfettamente a diverse esigenze elettriche, offrendo sicurezza e efficienza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

103,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² H05Vv5-f