Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR16002583
Cod. Produttore
16002583
Cod. EAN
4044773629309

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05RN-F
  • Sezione conduttori: 4G0,75 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza agenti esterni: Elevata
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Trasmissione energia: Sicura ed efficiente
  • Serie: RR16002583
  • Materiale: Resistente
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05RN-F 4G0,75, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per utilizzi sia domestici che industriali. La sua struttura a quattro conduttori da 0,75 mm è perfetta per garantire una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia. Scegli il cavo H05RN-F per un'eccellente affidabilità.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

31,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² H05Rn-f Comando