Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR16002583/100
Cod. Produttore
16002583/100
Cod. EAN
4044774649702

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05RN-F
  • Sezione conduttori: 4G0,75 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Interno ed esterno
  • Isolamento: Resistente
  • Colore: Distintivo
  • Serie: RR16002583/100
  • Applicazioni: Elettriche generali
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05RN-F 4G0,75, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti sia interni che esterni. La sua colorazione distintiva contribuisce a una facile identificazione. Affidati a un cavo che combina sicurezza e efficienza, perfetto per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

31,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² H05Rn-f Comando