Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR71220116
Cod. Produttore
71220116
Cod. EAN
4044773332162

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 540 P 4G0,75/600
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 540 P 4G0,75/600, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione spiralata offre flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per l'uso in spazi ristretti. Con un design che favorisce la sicurezza e l'affidabilità, OLFLEX SPIRAL è la scelta ideale per chi cerca un prodotto di eccellenza nel settore elettrico.

con conduttore di protezione

diametro esterno circa

7,6 mm

numero di fili

4

tensione nominale U0

300 V

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

colore del rivestimento

Giallo

tensione nominale U

500 V

lunghezza della spirale (stirata)

2000 mm

lunghezza della spirale (chiusa)

600 mm

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

marcatura filo

Colore

isolamento filo

Altro

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

Produttore

Cavo 4G0,75/600 Olflex Spiral 540 P Spiralato