Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002634
Cod. Produttore
70002634
Cod. EAN
4044773302455

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Struttura: spirale
  • Applicazione: industriale
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: alta
  • Serie: OLFLEX SPIRAL 400 P
  • Lunghezza: 500 m
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX SPIRAL 400 P 4G0,75/500, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua struttura spirale assicura una gestione ottimale dei cavi, facilitando l'installazione e la manutenzione. Con una sezione di 0,75 mm², è perfetto per soddisfare le esigenze di potenza in vari contesti.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,4 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 4G0,75/500 Olflex Spiral 400 P Spiralato