Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR71220115
Cod. Produttore
71220115
Cod. EAN
4044773332179

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Conduttori: 4G
  • Tipo cavo: Spiralato
  • Lunghezza: 300 m
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: OLFLEX SPIRAL 540 P
  • Installazione: Spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX SPIRAL 540 P 4G0,75/300, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e robustezza. La sua struttura spiralata permette una gestione ottimale, facilitando l'installazione in spazi ristretti. Con una sezione di 0,75 mm², è perfetto per trasmissioni di potenza affidabili e sicure. Scegli la qualità e l'affidabilità per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

lunghezza della spirale (chiusa)

300 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,6 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 4G0,75/300 Olflex Spiral 540 P Spiralato