Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027930
Cod. Produttore
0027930
Cod. EAN
4044777318988

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G0,75+(2x0,5)
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G0,75+(2X0, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo prodotto è caratterizzato da una costruzione robusta e flessibile, ideale per ambienti industriali. La sua capacità di resistere a condizioni di lavoro gravose lo rende un'ottima scelta per garantire prestazioni affidabili e durature. Con una combinazione di materiali di prima scelta, OLFLEX SERVO FD 796 CP è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

155 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

82,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

82,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G0,75+(2X0,5)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp