Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002637
Cod. Produttore
70002637
Cod. EAN
4044773302172

Informazioni di prodotto

  • Serie: Olflex Spiral
  • Tensione nominale: 400 V
  • Conduttori: 4 x 0,75 mm²
  • Struttura: a spirale
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: industriale
  • Protezione: usura e agenti esterni
  • Lunghezza: 2000 m
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Spiral 400 P con 4 conduttori da 0,75 mm², progettato per garantire flessibilità e resistenza in applicazioni industriali e impianti elettrici. La sua struttura a spirale permette un facile avvolgimento e una gestione ottimale dello spazio, ideale per collegamenti mobili e macchinari. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e protezione contro usura e agenti esterni. Adatto per trasmissione sicura di segnali e potenza in ambienti che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

2000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

6000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,4 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 4G0,75/2000 Olflex Spiral 400 P Spiralato