Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002636
Cod. Produttore
70002636
Cod. EAN
4044773302400

Informazioni di prodotto

  • Serie: SPIRAL 400 P
  • Tensione nominale: 1500 V
  • Sezione conduttori: 4 x 0,75 mm²
  • Struttura: Spiralata flessibile
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta resistenza
  • Installazione: Facile e rapida
  • Funzione: Trasmissione sicura energia
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P 4G0,75/1500, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura spiralata offre flessibilità e facilità di installazione, mentre le quattro conduttori da 0,75 mm garantiscono una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia. Scegli OLFLEX per un'affidabilità senza pari nelle tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

4500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,4 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 4G0,75/1500 Olflex Spiral 400 P Spiralato