Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002635
Cod. Produttore
70002635
Cod. EAN
4044773302424

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Configurazione: a spirale
  • Numero conduttori: 4G
  • Lunghezza: 1000 m
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Materiale: durevole e flessibile
  • Serie: OLFLEX
  • Prestazioni: ottimali e affidabili
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX SPIRAL 400 P 4G0,75/1000, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo cavo, parte della rinomata gamma OLFLEX, è realizzato con materiali durevoli e flessibili, ideali per applicazioni industriali e commerciali. La sua configurazione a spirale permette una gestione efficiente dello spazio, mentre la sezione di 0,75 mm² offre una conduzione sicura dell'energia. Scegli il cavo OLFLEX per affidabilità e prestazioni superiori.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,4 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 4G0,75/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato