Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026738
Cod. Produttore
0026738
Cod. EAN
4044777670468

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4G0,5 mm²
  • Serie: OLFLEX ROBUST FD C
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Sicurezza: elevata
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD C con 4 conduttori di sezione 0,5 mm², progettato per garantire affidabilità e robustezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è costituito da fili di alta qualità, assicurando ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, mantenendo elevate caratteristiche di sicurezza e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

108 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

71,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex Robust Fd C