Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021883/500
Cod. Produttore
0021883/500
Cod. EAN
4044774581873

Informazioni di prodotto

  • Serie: ROBUST 210
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttore: 4 x 0,5 mm²
  • Tipo cavo: Multi-conduttore
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Uso: Industriale
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazioni: Versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 210 4G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a condizioni difficili. Con un design robusto e materiali resistenti, questo cavo garantisce prestazioni affidabili in ambienti industriali. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, mentre la costruzione di alta qualità assicura una lunga durata. Scegli OLFLEX ROBUST per un'eccellente soluzione elettrica che soddisfa le esigenze più esigenti.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

41 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex Robust 210