Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021883/50
Cod. Produttore
0021883/50
Cod. EAN
4044774581842

Informazioni di prodotto

  • Serie: ROBUST 210
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G0,5 mm²
  • Conduttori: rame stagnato
  • Resistenza corrosione: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: uso industriale
  • Durata: affidabile
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX ROBUST 210 4G0,5 è progettato con quattro fili in rame stagnato, garantendo una conduttività ottimale e una resistenza superiore alla corrosione. La superficie del conduttore è trattata per assicurare durata e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e robustezza, offrendo prestazioni elevate nel trasporto di corrente elettrica con sicurezza e stabilità.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

41 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex Robust 210