Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023302
Cod. Produttore
0023302
Cod. EAN
4044776102618

Informazioni di prodotto

OLFLEX PETRO FD 865 CP 4G0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO FD 865 con 4 conduttori di sezione 0,5 mm² ciascuno, progettato per garantire alta affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità che assicura ottima conduttività e resistenza meccanica. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la durabilità e la protezione contro l'usura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex Petro Fd 865 Cp