Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046702
Cod. Produttore
0046702
Cod. EAN
4044774764238

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 C MS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G0,5 mm²
  • Temperatura max: 180°C
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: industriale
  • Resistenza: alta
  • Materiale: qualità elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 C MS 4G0,5, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius. Questo prodotto della rinomata marca OLFLEX offre un'eccellente flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e ambienti di lavoro impegnativi. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è perfetto per garantire prestazioni affidabili e durature. Con il suo design innovativo, OLFLEX HEAT 180 C MS è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

122 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

186 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex Heat 180 C Ms