Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027004
Cod. Produttore
1027004
Cod. EAN
4044773079760

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 891
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4 x 0,5 mm²
  • Materiale isolante: PVC flessibile
  • Applicazione: uso industriale
  • Resistenza: alta durata
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: isolamento sicuro
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 CY 4G0,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo durata e affidabilità in ogni utilizzo. La sua struttura flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti. Con un design che ottimizza la conduzione elettrica, OLFLEX FD 891 CY 4G0,5 è ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli un cavo che unisce prestazioni eccellenti e sicurezza per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

102 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

63,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex Fd 891 Cy