Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026302/50
Cod. Produttore
0026302/50
Cod. EAN
4044774623795

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 4 x 0,5 mm²
  • Materiale: Rame flessibile
  • Guaina: Polivinilcloruro (PVC)
  • Flessibilità: Alta
  • Utilizzo: Applicazioni industriali
  • Resistenza: Condizioni difficili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e offre una grande flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta e la capacità di resistere a condizioni difficili lo rendono una scelta affidabile per ogni progetto elettrico. Scegli OLFLEX per un'installazione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

47,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

47,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P