Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026202/250
Cod. Produttore
0026202/250
Cod. EAN
4044775159927

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD 810 CY
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Struttura: 4 fili
  • Caratteristica: Superficie liscia
  • Uso: Flessibilità e resistenza
  • Applicazione: Installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CY con 4 conduttori di sezione 0,5 mm², caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie liscia. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La struttura a 4 fili permette una distribuzione efficiente della corrente, assicurando prestazioni ottimali in ambito elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

101 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

59,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

59,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy