Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026202/1000
Cod. Produttore
0026202/1000
Cod. EAN
4044774621845

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC
  • Tensione nominale: 810 V
  • Conduttori: 4G0,5 mm²
  • Tipo cavo: FD 810 CY
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Struttura: 4 conduttori
  • Prestazioni: Affidabile e sicuro
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una conduzione sicura e affidabile. La sua struttura a quattro conduttori da 0,5 mm rende questo cavo versatile per varie installazioni. Con un design robusto e durevole, OLFLEX CLASSIC è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

101 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

59,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

59,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy