Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026202/100
Cod. Produttore
0026202/100
Cod. EAN
4044774621814

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Alta
  • Serie: 810 CY
  • Materiali: Resistenti
Descrizione del produttore: Presentiamo l OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e affidabili, offrendo una grande flessibilità e durata nel tempo. Il design a quattro conduttori con sezione di 0,5 mm rende questo cavo ideale per l'uso in ambienti complessi. Scegli l OLFLEX CLASSIC FD per un cablaggio sicuro e performante.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

101 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

59,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

59,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy