Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026202
Cod. Produttore
0026202
Cod. EAN
4044773043754

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G0,5 mm²
  • Flessibilità elevata: adatto uso industriale
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Temperatura max: 70°C
  • Certificazioni: norme CE
  • Applicazioni: impianti elettrici
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire massima flessibilità e resistenza. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e offre prestazioni eccellenti in ambienti impegnativi. Con una struttura robusta e materiali di prima scelta, OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nel proprio impianto elettrico. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, assicurando sempre risultati ottimali.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

101 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

59,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

59,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy