Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026402
Cod. Produttore
0026402
Cod. EAN
4044773039016

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Configurazione: cavo elettrico
  • Affidabilità: alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua configurazione a 4 conduttori da 0,5 mm rende OLFLEX CLASSIC FD 810 CP ideale per installazioni elettriche complesse. Con un design versatile, questo cavo è perfetto per ambienti industriali e commerciali.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

111 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

59,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

59,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp