Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026102/100
Cod. Produttore
0026102/100
Cod. EAN
4044774619163

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4 x 0,5 mm²
  • Tipo cavo: flessibile
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Protezione: affidabile
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX CLASSIC FD 810 4G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni flessibili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile e una lunga durata, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a quattro conduttori da 0,5 mm consente una trasmissione efficiente dell'energia, assicurando che i tuoi impianti funzionino senza problemi. Scegli l OLFLEX CLASSIC FD per un elettrico di qualità superiore.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

58 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

47,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

47,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810