Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026102
Cod. Produttore
0026102
Cod. EAN
4044773453010

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 4G0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 4G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali premium che assicurano una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. La sua configurazione a quattro conduttori con sezione di 0,5 mm rende OLFLEX CLASSIC FD 810 versatile e ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli un prodotto che unisce affidabilità e efficienza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

58 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

47,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

47,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810