Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026102/50
Cod. Produttore
0026102/50
Cod. EAN
4044774619156

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Garantita
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: CLASSIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 con 4 conduttori di sezione 0,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

58 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

47,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

47,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810