Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312004/100
Cod. Produttore
1312004/100
Cod. EAN
4044774603971

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 P 4G0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 4G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Questo cavo è caratterizzato da una costruzione robusta e durevole, ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità e affidabilità lo rendono una scelta perfetta per installazioni elettriche. Con il suo design avanzato, OLFLEX CLASSIC 400 offre una conduzione elettrica efficiente e sicura, assicurando risultati ottimali in ogni utilizzo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando